すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983AH-1

品名 : 150x400mm [ドア用]非常口標示

仕様

サイズ(mm)150×400厚み0.05mm
材質蓄光ステッカー仕様粘着
裏面のり付
電気が消えても数分間光ります。
※サポート用品としてご使用ください。
アイコン
販売価格

1,980(税抜)/ 2,178円(税込)

カタログ価格

1,980円(税抜)/2,178円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/05/28 12:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2334ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2334ページ
  • エスコ便利カタログ2335ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top