すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983AP-2A

品名 : 360x120mm 短冊型防犯標識

仕様

内容セキュリティシステム作動中サイズ360×120×1mm
材質硬質塩化ビニール(ラミネート加工)重量約60g
仕様非粘着取付方法プレートに穴を開けて釘やピンで取付けるか、市販の両面テープで貼り付けてください。
ダミーとしても防犯の効果があります。
侵入者の威嚇、防犯対策に最適です。
片面印刷
アイコン
販売価格

600(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/25 03:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2313ページ
バリエーション一覧
EA983AP-1 360x120mm 短冊型防犯標識
EA983AP-2A 360x120mm 短冊型防犯標識
ウェブカタログ画像
  • ラミプレートは塩ビ素材を任意の厚さに積載し、裏印刷された透明フィルム(0.1mm)を重ね合わせ、高温圧力カブレスで熱圧着成形したものです。
  • エスコ便利カタログ2312ページ
  • エスコ便利カタログ2313ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top