すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BE-71

品名 : 300x300mm 床面標識ステッカー(立入禁止)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番819-42
内容立入禁止サイズ300×300×0.2mm
表面保護フィルム350×350mm材質PVCステッカー
仕様粘着
表示面をペットフィルムで保護しているので踏んでも傷がつきにくく、はがれにくくなっています。
絵柄より一回り大きい透明フィルム加工。
アイコン
販売価格

1,490(税抜)/ 1,639円(税込)

カタログ価格

1,490円(税抜)/1,639円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 13:47現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983BE-71 300x300mm 床面標識ステッカー(立入禁止)
    EA983BE-72 300x300mm 床面標識ステッカー(足もと注意)
    EA983BE-73 300x300mm 床面標識ステッカー(昇降注意)
    EA983BE-74 300x300mm 床面標識ステッカー(スリップ注意)
    EA983BE-75 300x300mm 床面標識ステッカー(段差注意)
    EA983BE-76 300x300mm 床面標識ステッカー(土足厳禁)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像はEA983BE-76です
    • ※画像はEA983BE-76です

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top