すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BK-44A

品名 : 150x100mm 標識(加熱式たばこ専用~)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番807-83
サイズ(mm)150×100内容加熱式たばこ専用喫煙室あり
材質PETフィルムステッカー重量25g
入数1枚
販売価格

360(税抜)/ 396円(税込)

カタログ価格

360円(税抜)/396円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/27 09:29現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983BK-41A 150x100mm 標識(喫煙専用室)
    EA983BK-42A 150x100mm 標識(喫煙専用室あり)
    EA983BK-43A 150x100mm 標識(加熱式たばこ専用~)
    EA983BK-44A 150x100mm 標識(加熱式たばこ専用~)
    EA983BK-45A 150x100mm 標識(喫煙場所)
    EA983BK-46A 150x100mm 標識(禁煙)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top