すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BK-61

品名 : 300x200mm トイレ表示板(男性表示)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番803-901A
サイズ(mm)300×200×1.2(t)内容お手洗い(男性)
材質エコユニボード取付穴φ2.5mm×4ヶ所
様式片面印刷仕様非粘着
アイコン
販売価格

990(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2025/07/16 17:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2329ページ
バリエーション一覧
EA983BK-61 300x200mm トイレ表示板(男性表示)
EA983BK-62 300x200mm トイレ表示板(女性表示)
EA983BK-63 300x200mm トイレ表示板(男女表示)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2328ページ
  • エスコ便利カタログ2329ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top