すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BM-74

品名 : 600x450mm WBGT値表示板(鉄板)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番HO-198
サイズ(mm)600×450×0.5(t)取付穴φ4mm×4ヶ所
材質鉄板付属品デジタル数字板×4枚1組、赤丸マグネット×1
片面印刷
WBGT対応品
数字の切替簡単 デジタル数字板付き
非粘着
販売価格

7,000(税抜)/ 7,700円(税込)

カタログ価格

7,000円(税抜)/7,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 16:42現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top