すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MB-6

品名 : テープカッター (ホワイト)

仕様

メーカーナカバヤシ型番NTC-201W
カラーホワイト材質本体:PS
リール:ポリプロピレン
カッター刃:ステンレス
サイズ139×63×103(H)mm重量690g
適用テープ幅:12~24mm
芯内径:25mm、76mm
長さ:70m以下
シンプルで丸みあるデザインの軽量テープカッター
約690gの軽量ボディー
底面には滑り止めの粘着シート付き
販売価格

670(税抜)/ 737円(税込)

カタログ価格

670円(税抜)/737円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/09/19 02:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1856ページ
バリエーション一覧
EA765MB-5 テープカッター (グリーン)
EA765MB-6 テープカッター (ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1856ページ
  • エスコ便利カタログ1857ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top