すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BP-46

品名 : 450x600mm 化学物質標識[硫酸]

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(mm)450×600×1内容硫酸
材質硬質塩ビ取付仕様ビス止めまたはテープ止め(ビス別売)
片面印刷
非粘着
有害性等の情報の通知が義務づけられた化学物質に関する標識です。
当該情報の明示(指示)に。
両面テープ6枚付
アイコン
販売価格

2,680(税抜)/ 2,948円(税込)

カタログ価格

2,680円(税抜)/2,948円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/07 12:30現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983BP-41 450x600mm 化学物質標識[アンモニア]
    EA983BP-42 450x600mm 化学物質標識[塩化水素]
    EA983BP-43 450x600mm 化学物質標識[塩素]
    EA983BP-44 450x600mm 化学物質標識[硝酸]
    EA983BP-45 450x600mm 化学物質標識[水酸化ナトリウム]
    EA983BP-46 450x600mm 化学物質標識[硫酸]
    ウェブカタログ画像
    • ※両面シートテープ貼付け位置例

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top