すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BR-166

品名 : 223x315mm/A4 メッシュパレット表示板(差込式)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番875-61
サイズ223×315mm材質ペット樹脂
カラー使用方法透明ケースに用紙を入れて、パレットに掛けるだけ。
A4差込式
設置は18mm以下の厚みの物に取付けできます。
丈夫な樹脂製の透明ケースです。
屋内用
A4ヨコ用
※用紙は付属していません。
販売価格

2,500(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/07/17 15:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1717ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1716ページ
  • エスコ便利カタログ1717ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top