すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BR-222

品名 : 300x200mm 注意標識[危険!高電圧さわるな]

仕様

サイズ(mm)300×200×1内容危険!高電圧さわるな
材質発泡ポリプロピレン取付穴φ3mm×4ヶ所
重量76g仕様粘着
両面テープ付
片面印刷
環境に優しいエコマーク認定素材を使用したサインプレートです。
アイコン
販売価格

630(税抜)/ 693円(税込)

カタログ価格

630円(税抜)/693円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/09/10 11:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2339ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2338ページ
  • エスコ便利カタログ2339ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top