すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983CC-72

品名 : 80x50mm安全標識ステッカー[接触禁止](5枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

内容接触禁止材質基材:ポリエステルフィルム
      表面:PET
      粘着材:アクリル系溶剤
サイズ80×50mm使用温度範囲-20℃~+80℃
剥離紙付
入数は1シート、5枚入りです。
販売価格

2,220(税抜)/ 2,442円(税込)

カタログ価格

2,220円(税抜)/2,442円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/13 05:25現在)

更新
商品入数5販売単位PK
バリエーション一覧
EA983CC-71 80x50mm安全標識ステッカー[火気禁止](5枚)
EA983CC-72 80x50mm安全標識ステッカー[接触禁止](5枚)
EA983CC-73 80x50mm安全標識ステッカー[立入禁止](5枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top