すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983DB-236

品名 : 50mmx7m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻取)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー中発販売型番BRSR-507B
シリーズリーレックス(Reelex)商品名バリアリールMAX
表示内容蛍光+危険立入禁止テープサイズ50mm×0.3mm×7m
ホルダーサイズ87(W)×97(D)×143(H)mm材質本体材質:AES樹脂、ステンレス
シート材質:塩化ビニール
重量約530g付属品壁付けブラケット(マグネット2個付)
壁付けホルダー(マグネット1個付)
本体固定用なべ小ねじ(M4×16)×2
屋外防雨型
7mのロングストローク
高性能反射シートで夜間の安全確保に大活躍!
「オラフォル社」製 高性能反射シートを採用し、安全性と視認性で圧倒的なパフォーマンスを発揮します。夜間の設備点検、修理、工事などの立入規制や区画に最適です。
ベルト/シートのたるみを軽減する「増し締めハンドル」付きです。
本体のキャッチ部を利用して、2方向から連結ができます。
壁付けホルダーと壁付けブラケットには「ねじ穴」と「バンド通し穴」(各2箇所)があり、常設固定や市販の結束バンド、ひも等を利用した設置が可能です。
壁付けホルダーと壁付けブラケットは脱着できます。
ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。
シートは自動巻取りで素早く収納できます。
別売のコーンアタッチメント(EA983DB-121)を使用するとコーンにも設置できます。
販売価格

16,900(税抜)/ 18,590円(税込)

カタログ価格

16,900円(税抜)/18,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/06 00:09現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA983DB-232
その他関連
オプションEA983DB-121 : [EA983DB-231-236用] コーンアタッチメントセット
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top