すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983DC-10

品名 : 0.9x1.7m 工事用フェンスシート(安全第一)

仕様

材質ポリプロピレンサイズ900×1700mm
厚み0.2mm表示内容安全第一
ハトメ穴φ12mm×12ヶ所
作業現場の安全確保の為に
販売価格

1,130(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/05/19 17:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2318ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ2318ページ
  • エスコ便利カタログ2319ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top