すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983DE-30

品名 : [標識ロープ付]サインスタンドセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>3点セット
旧EA983DE-30A(スタンド)×2本、
標識ロープ3m×1本
屋内用
スタンドサイズ550×750(H)mm材質カバー:ビニロン、
骨組:グラスファイバー
形状三角錐、3面表示表示内容A面:注意・清掃中 
         B面:注意・作業中・立入禁止 
         C面:注意・あぶない・ストップ
4ヶ国語表示(日本語、中国語、韓国語、英語)
重量スタンド本体:425g、専用袋:75g付属品収納袋
販売価格

8,100(税抜)/ 8,910円(税込)

カタログ価格

8,100円(税抜)/8,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 05:51現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA983DX-6
  • 品番

    EA983DX-6

  • コメント

    960x2500mm 伸縮式 確認シテ下サイ

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top