すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944N-6

品名 : 50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質スチール適用テープ50mm幅、
芯内径:φ76mm(3”)、
テープ外径:125mm以内
重量225g
基材の薄いテープに最適な構造となっています。
販売価格

3,940(税抜)/ 4,334円(税込)

カタログ価格

3,940円(税抜)/4,334円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/23 04:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1642ページ

代替品

EA944N-6A
  • 品番

    EA944N-6A

  • コメント

    カール防止機能無

その他関連
本体EA944PF-23A : 50mmx50m 表示テープ(われもの注意)
本体EA944NA-30 : 50mmx50m 透明クロステープ
本体EA944PF-24 : 50mmx50m 表示テープ(廃棄処分)
本体EA944PF-25 : 50mmx50m 表示テープ(納品書在中)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1642ページ
  • エスコ便利カタログ1643ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top