すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983DE-33

品名 : 370x1240mm ポップスタンド(身障者用スペース)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ全長:1240mm、台座:370mm重量満水時13.5kg、砂満杯時16kg
両面印刷
材質本体:ポリエチレン、プレート:ラミPET
チェーンを取付けて、バリケードとして使用可能
ウォーターウェイトタイプ
表示内容身障者用スペース
追加説明●サイズ…(全長)1250mm×(台座径)370mm丸・(プレート)523×225×1mm
●材質…(本体)ポリエチレン・(プレート)硬質エンビ
●重量…満水時13.5㎏・砂満杯時16㎏
●(プレート)ラミネート加工
●※プラカラーチェイン別売
●スリムな形状が、景観を損なわずに注目を集めます。
チェインを取り付けてバリケードとして、使用する事ができます。標識(別売)の差し替えもプッシュイン金具で簡単に出来、様々な場面に対応できます。水を抜けば移動もラクラクのウォーターウェイトタイプ。商品は片面表示と両面表示の2種類がありますので場面にあわせてご購入下さい。

販売価格

28,800(税抜)/ 31,680円(税込)

カタログ価格

28,800円(税抜)/31,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/31 15:39現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA983DE-31 370x1240mm ポップスタンド(駐車禁止)
EA983DE-33 370x1240mm ポップスタンド(身障者用スペース)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top