すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983DR-12

品名 : 12mmx100m 標識ロープ

仕様

材質ポリエチレン重量4kg
サイズ(呼径×長さ)φ12mm×100m
追加説明●色はオレンジ色と黒色になります。
●重量:4kg(09/6/30 0838)
●線径=12mmはメーカー規格サイズ(呼び径)です。実際は約10mmです。(20/6/16 9025)

販売価格

6,040(税抜)/ 6,644円(税込)

カタログ価格

6,040円(税抜)/6,644円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/12/16 07:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1782ページ2316ページ
バリエーション一覧
EA983DR-9 9mmx100m 標識ロープ
EA983DR-12 12mmx100m 標識ロープ
ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方
  • エスコ便利カタログ1782ページ
  • エスコ便利カタログ1783ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top