すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FE-50B

品名 : 9x11mm/30m クッションガード(挟み込型)黒

仕様

メーカーカーボーイ型番AC-88
商品名安心クッション はさみこみ型材質NBR(発泡ゴム)
サイズ約9(W)mm×11(D)mm×30(L)m巻重量約1650g(外箱含)
カラーブラック内幅2mm
非粘着・はさみこみ式
非常に柔らかく弾力性に優れた素材で、鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。
耐摩耗性にも優れています。
大型の設備や長尺物への施工にも使用できます。
外箱は切り離して、保管に便利なパッケージになります。
内幅のサイズまで挟むことができます。
販売価格

9,000(税抜)/ 9,900円(税込)

カタログ価格

9,000円(税抜)/9,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/10/23 18:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2358ページ

代替品

EA983FE-50
バリエーション一覧
EA983FE-50 9x11mm/30m クッションガード(挟み込型)黄
EA983FE-50B 9x11mm/30m クッションガード(挟み込型)黒
ウェブカタログ画像
  • ※商品画像がブラックです。
  • ゴムの種類

商品動画

動画リンク
動画リンク

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2358ページ
  • エスコ便利カタログ2359ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top