すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FE-73

品名 : 25x25x15mm クッションコーナーガード(三方/クリア/2個)

仕様

メーカーカーボーイ型番CG07
商品名安心クッション コーナー用 みつあしサイズ(mm)25×25×10
厚み3mmカラークリア
材質PVC(ポリ塩化ビニル)重量約3g
入数2個
透明素材の為、対象物の風合いを損ねず安全対策が施せます。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
弾力性、耐摩耗性に優れています。
耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。
景観が気になる場所の角などへご利用が出来ます。
専用両面テープ付
販売価格

360(税抜)/ 396円(税込)

カタログ価格

360円(税抜)/396円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/05/17 12:30現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2358ページ
ウェブカタログ画像
2個入り
  • 2個入り
  • 2個入り
  • 2個入り

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2358ページ
  • エスコ便利カタログ2359ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top