すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FF-17

品名 : 17x29x900mm クッションガード(丸型/2個)

仕様

メーカーカーボーイ型番AC-82
商品名安心クッション 丸型材質NBR(発泡ゴム)
外径29mm内径17mm
全長900mm厚み6mm
重量約110gカラーイエロー
入数2本
非粘着式
丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
背割れ
販売価格

2,800(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/12/18 10:46現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2357ページ
バリエーション一覧
EA983FF-40 40x60x900mm クッションガード(丸型/2個)
EA983FF-13 13x19x900mm クッションガード(丸型/2個)
EA983FF-16 16x34x900mm クッションガード(丸型/2個)
EA983FF-17 17x29x900mm クッションガード(丸型/2個)
EA983FF-27 27x37x900mm クッションガード(丸型/2個)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

商品動画

動画リンク
動画リンク

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2356ページ
  • エスコ便利カタログ2357ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top