すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FF-305

品名 : φ32x450mm クッションガード(丸型/黒)

仕様

全長450mm内径32mm
カラー材質発泡ラバー(NBR)
厚み約6.5mm外径約φ45mm
販売価格

610(税抜)/ 671円(税込)

カタログ価格

610円(税抜)/671円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2025/07/17 17:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2357ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983FF-301 φ18x450mm クッションガード(丸型/黒)
    EA983FF-302 φ18x450mm クッションガード(丸型/黄)
    EA983FF-303 φ25x450mm クッションガード(丸型/黒)
    EA983FF-304 φ25x450mm クッションガード(丸型/黄)
    EA983FF-305 φ32x450mm クッションガード(丸型/黒)
    EA983FF-306 φ32x450mm クッションガード(丸型/黄)
    ウェブカタログ画像
    • ゴムの種類
    • エスコ便利カタログ2356ページ
    • エスコ便利カタログ2357ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top