すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FM-31

品名 : 35x14x1000mm バンパークッション(黒)

仕様

メーカーカーボーイ型番YB-01
商品名台車用やわらかバンパークッション材質NBR(発泡ゴム)
粘着材アクリル系粘着材カラーブラック
サイズ35×1000mm厚み14mm
重量約85g入数1個
付属品専用両面テープ貼付済用途台車の衝突事故対策に
中空構造で衝撃吸収力に優れています。
やわらか素材で、台車の衝突による傷・ケガを未然に防ぎます。
柔軟性にも優れていて台車コーナー湾曲部に対応します。
販売価格

900(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/09/18 17:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1710ページ
バリエーション一覧
EA983FM-31 35x14x1000mm バンパークッション(黒)
EA983FM-32 35x14x1000mm バンパークッション(黄)
ウェブカタログ画像
  • ※台車の衝突になる傷やけがを未然に防ぎます。\n※色は黒色です。
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1710ページ
  • エスコ便利カタログ1711ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top