すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FP-21

品名 : 500mm 単管パイプ用反射カバー(黄・黒/4本)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番8Y2054
商品名単管反射カバーカラー黄/黒
全長500mm重量75g(1本当り)
材質ABS樹脂適応単管サイズφ42.7、48.6mm単管兼用
厚み約1mm入数4本入り
ストレートタイプ
単管に簡単に取付、取り外しができます。
夜間の視認性に優れています。
販売価格

2,320(税抜)/ 2,552円(税込)

カタログ価格

2,320円(税抜)/2,552円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/10/08 05:54現在)

更新
商品入数4販売単位St
カタログページ2357ページ
バリエーション一覧
EA983FP-21 500mm 単管パイプ用反射カバー(黄・黒/4本)
EA983FP-22 500mm 単管パイプ用反射カバー(赤・白/4本)
ウェブカタログ画像
4本入り
  • 4本入り
  • ※画像はイメージで色違いです。
  • エスコ便利カタログ2356ページ
  • エスコ便利カタログ2357ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top