すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FP-44B

品名 : 50x 50mm 角型保護キャップ(クロ/2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

カラーブラック材質ナイロン
サイズ(mm)A:50、B:50、
H:15、t:2n
入数2個
角パイプ用
サイズのA×Bが適用パイプサイズ(キャップ内寸)です。
販売価格

635(税抜)/ 699円(税込)

カタログ価格

635円(税抜)/699円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/06 04:00現在)

更新
商品入数2販売単位PK

代替品

EA983FN-50G
  • 品番

    EA983FN-50G

  • コメント

    50x50x30mm/グレー/2個入り

バリエーション一覧
EA983FP-41B 15x 15mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
EA983FP-42B 20x 20mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
EA983FP-43B 30x 30mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
EA983FP-44B 50x 50mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
その他関連
仕様別商品EA983FP-41 : 15x 15mm 角型保護キャップ(シルバー/2個)
仕様別商品EA983FP-42 : 20x 20mm 角型保護キャップ(シルバー/2個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top