すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FR-6

品名 : [単3x3本] LED誘導灯(365mm)

仕様

サイズ(mm)φ35×365重量(g)210
電源単3電池×3本(別売)材質本体:ポリカーボネイト
ハンドル:ABS樹脂
光源赤色LED×9灯
青色LED×9灯
白色LED×1灯
グリップ径40mm
ストラップサイズ8×235mm電池寿命赤色LED点滅時:約30時間
赤色LED点点灯時:約12時間
青色LED点点灯時:約12時間
※アルカリ電池使用時
スイッチを押して発光パターン変更
赤色LED点滅→青色LED点滅→白色LED点灯→OFFの順に変わります。 (切替式)
防滴構造
マグネット付
先端に白色LED灯がついています。
重量は電池を含みます。
【電池の交換】
①テールキャップを外し、電池ボックスを出します。
②電池ボックスの電池の方向を確認し、3本挿入します。
③電池ボックスの方向を確認し本体に電池ボックスを挿入します。
④テールキャップをしっかり装着してください。バネが付いていますので、本体側にやや押しかがんでテールキャップを締めてください。
【使用上の注意】
・ご使用に当たってはアルカリ電池の使用をおすすめします。
・護身用器具ではありません。むやみに振り回わさないでください。
・車のボディに設置した場合、設置したまで車の走行はできません。
・車のキズ防止のため、マグネット部でこすらないよう注意してください。
販売価格

2,420(税抜)/ 2,662円(税込)

カタログ価格

2,420円(税抜)/2,662円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2025/07/05 11:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2307ページ
バリエーション一覧
EA983FR-5 [単3x3本] LED誘導灯(275mm)
EA983FR-6 [単3x3本] LED誘導灯(365mm)
その他関連
オプションEA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2306ページ
  • エスコ便利カタログ2307ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top