すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983FS-43A

品名 : [単3x4本] LED回転灯(黄色)

仕様

色黄連続使用時間回転時:100時間
点滅時:180時間
電源単3電池×4本(別売)光源LED球×20灯
電池寿命アルカリ乾電池で約100時間サイズφ125×112(H)mm
重量約500g(電池含まず)材質グローブ部:ポリカーボネート、
本体:ABS樹脂
輝度16000mcd用途山間部など電源のない場所での作業
作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフトなどの警告灯
トンネル災害時、緊急時の警告灯
危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯
大型トレーラーや牽引車などの走行の際
防滴構造
強力マグネット付
電池式なのでどこにでも持ち運び出来ます。
底面のスイッチで「回転」と「点滅」のパターンを切り替えられます。
販売価格

7,880円(税抜)/ 8,668円(税込)

カタログ価格

7,880円(税抜)/8,668円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/10/27 01:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2248ページ
バリエーション一覧
EA983FS-41A [単3x4本] LED回転灯(赤色)
EA983FS-42A [単3x4本] LED回転灯(青色)
EA983FS-43A [単3x4本] LED回転灯(黄色)
EA983FS-44A [単3x4本] LED回転灯(緑色)
その他関連
オプションEA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2248ページ
  • エスコ便利カタログ2249ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top