すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FS-67

品名 : [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/青色)

仕様

定格DC12V/24V兼用カラー
サイズ145×204×150(H)mm重量約900g
材質グローブ:ポリカーボネート
本体:ABS
光源ハイパワーLED 1W×12個
コード長約4.5m消費電流0.3A
光度約250cd(LED1個あたり)
回転と点滅を手元スイッチで切替えができます。
モーターを使用していないので、回転音が発生しません。
底面強力マグネット付
防滴構造
シガーライター用
販売価格

15,400(税抜)/ 16,940円(税込)

カタログ価格

15,400円(税抜)/16,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2025/06/28 21:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0279ページ
バリエーション一覧
EA983FS-66 [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/黄色)
EA983FS-67 [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/青色)
EA983FS-68 [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/緑色)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ278ページ
  • エスコ便利カタログ279ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top