すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FT-132

品名 : [出口] チェーンスタンド用標識

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーミツギロン型番SF-54
表示内容出口サイズ369×66×122(H)mm
重量89g材質本体:ポリエチレン、スチール
表示部:PETシール
取付穴径φ55mm
固定ビス付
チェーンスタンドは別売です。
EA983FT-13、-220、-251A、-276、-277用
チェーンスタンドに被せて簡単に誘導表示ができます。
店舗・工場・イベントなど屋内外問わずに誘導表示ができます。
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/20 15:54現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA983FT-142
バリエーション一覧
EA983FT-131 [入口] チェーンスタンド用標識
EA983FT-132 [出口] チェーンスタンド用標識
EA983FT-133 [順路] チェーンスタンド用標識
その他関連
本体EA983FT-13 : 255x900mm チェーンスタンド(ポリエチレン/2本)
本体EA983FT-220 : 255x837mm[ポリ]チェーンスタンド(2段フック式/2本)
本体EA983FT-251A : 255x837mm チェーンスタンド(黄/2本)
本体EA983FT-276 : 242x369x815mm チェーンスタンド(L型ベース/白)
本体EA983FT-277 : 242x369x815mm チェーンスタンド(L型ベース/黄)
本体EA983FT-250A : 255x837mm チェーンスタンド(白/2本)
ウェブカタログ画像
  • ※チェーンスタンドは別売です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top