すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FT-182

品名 : 245x245x410mm カラーコーン(伸縮式・黄/ウエイト付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーミズケイ型番8130020
イエローサイズ(mm)245×245×410
重量1460g材質(コーン)
本体:オックスポリエステル、
土台・伸縮部:ポリプロピレン、
反射材:ポリエステル

(ウエイト)
ゴム
トップ内径約φ23mm
ウエイトは、コーンの上からくぐらせて被せる様に取付けて下さい。
本体+ウエイト
折り畳んでコンパクトに収納できます。
収納時は高さが5cmになります。
反射材付
販売価格

2,040(税抜)/ 2,244円(税込)

カタログ価格

2,040円(税抜)/2,244円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/26 02:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA983FT-187
バリエーション一覧
EA983FT-182 245x245x410mm カラーコーン(伸縮式・黄/ウエイト付)
EA983FT-187 245x245x410mm ウェイト付コーン(伸縮式・オレンジ)
EA983FT-192 295x295x620mm カラーコーン(伸縮式・黄/ウエイト付)
EA983FT-197 295x295x620mm カラーコーン(伸縮式オレンジ/ウエイト付)
その他関連
セット商品EA983FT-181 : 245x245x410mm カラーコーン(伸縮式・黄)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により、サイズ・カラーが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top