すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FT-811

品名 : 485x1070mm バリケードボード(危険立入禁止)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
簡単設置、親切表示、便利機能付!

仕様

メーカー中発販売型番BBD-900C
シリーズリーレックス(Reelex)商品名BIGバリアボード
表示内容危険立入禁止サイズ本体:1070(W)×30(D)×485(H)mm
ボード:650(W)×1(D)×350(H)mm
重量3㎏(注水時:約6.6㎏)材質本体:ポリエチレン、
ボード:発泡ポリプロピレン
注水量約3.6L
チェーンフック付
大きな表示で視認性が抜群です。
注水式ボードで倒れにくい
一般的な市販の三角コーンに取り付けるだけで、視認性の高い大きな表示ボードになります。三角コーンとのバランスもよく、景観を損ないません。
持ち運びに便利な取手付き
簡単設置、親切表示、便利機能付!
片面表示
屋外設置の場合は、別途コーンウエイトをご用意ください。
大きな表示面には4ヶ国語(日本語、英語、中国語、韓国語)の親切表示。より多くの人にメッセージが伝えられます。
ボード本体の上部から水を入れることで、倒れにくくすることが可能です。
本体の左右にはプラチェーン用のチェーンフックが付いているので、表示面で注意喚起をして、チェーンで間口を規制することもできます。
販売価格

11,300(税抜)/ 12,430円(税込)

カタログ価格

11,300円(税抜)/12,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/22 12:42現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA983FT-811 485x1070mm バリケードボード(危険立入禁止)
EA983FT-812 485x1070mm バリケードボード(作業中立入禁止)
EA983FT-813 1070×485mm バリケードボート/コーン用(ホワイトボート)
ウェブカタログ画像
  • ※三角コーンは別売です
  • 注水式ボードで倒れにくい
  • チェーンフック付き
  • 単位:mm

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top