すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FT-817

品名 : 300x650-975mm バリケードスタンド(チェーン付/白/2本

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー中発販売型番BN-665WST2
シリーズリーレックス(Reelex)商品名バリネオ
サイズ(mm)φ75×650~975(H)ウエイト口サイズ300mm
材質本体:ポリエチレン
プラチェーン:ポリエチレン
チェーンロックスライダー:ポリアセタール
カラーホワイト
重量約1.8kgプラチェーン長さ:6.5m
線径:φ6mm
入数2本
連結用リング付
D型カラビナ付
屋外使用可
スタンドタイプ
注水式ウエイト付き(満水時:約9L)
安定感のある注水式ウエイト。満水時は約9Lで安定性に優れています。持ち運びに便利な取っ手も付いています。
本体ポールにプラチェーンを内蔵し、最大で6.5mの張り出しが可能です。工場内の区画保全や人の誘導等、様々なシーンで活躍します。
チェーンロックスライダーの搭載で、引き出したチェーンを任意の長さで固定できます。必要な長さのみ引き出しできるので、余分なチェーンが邪魔にならず、安全性にも貢献します。
ポールをひねって上下にスライドが可能です。移動時や保管時のコンパクト化を図りました。
ヘッド部は45°ずつ回転。連結リング付きで、あらゆる方向からの連結に対応します。
販売価格

22,000(税抜)/ 24,200円(税込)

カタログ価格

22,000円(税抜)/24,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 08:31現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2356ページ

代替品

EA983FT-816
バリエーション一覧
EA983FT-816 300x650-975mm バリケードスタンド(チェーン付/黄/2本
EA983FT-817 300x650-975mm バリケードスタンド(チェーン付/白/2本
ウェブカタログ画像
  • 入数:2本

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2356ページ
  • エスコ便利カタログ2357ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top