すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FW-25A

品名 : AC/DC24V LED小型積層信号灯(赤・黄)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパトライト(PATLITE)型番LR4-202LJNW-RY
材質本体・ユニット:ポリカーボネート、
ポール:アルミ
定格電圧DC24V
光源LED球赤・黄
本体サイズφ40×179mmポールサイズφ21.7×285mm
重量530gコード長1000mm
ポール取付型
取付ブラケット付
(市販のねじ・ナットで固定してください。)
取付ブラケットサイズ32×80×3(t)mm
色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。
IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。
販売価格

11,400(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 05:46現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983FW-21A AC/DC24V LED小型積層信号灯(赤)
    EA983FW-23A AC/DC24V LED小型積層信号灯(緑)
    EA983FW-24A AC/DC24V LED小型積層信号灯(赤・緑)
    EA983FW-25A AC/DC24V LED小型積層信号灯(赤・黄)
    EA983FW-26A AC/DC24V LED小型積層信号灯(3色)
    EA983FW-27A AC100-240V LED小型積層信号灯(3色)
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top