先端がフォーク状になっているので、足で簡単に地面に差し込めます。また、標識が回転するのを防ぎます
仕様
| 道路用マーカー(反射板) |
| 材質 | スチール | 全長 | 1220mm |
|---|
| 標識サイズ | 90×90mm | 反射板カラー | レッド |
|---|
| 反射板形状 | ひし形 | | |
|---|
| 先端がフォーク状になっているので、足で簡単に地面に差し込めます。また、標識が回転するのを防ぎます。 |
| 反射板になっており、夜間ライトを反射します。 |
| 販売価格 | 2,280円(税抜)/
2,508円(税込)
| カタログ価格 | 2,280円(税抜)/2,508円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/04/01 14:09現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|