すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983G-60

品名 : 152x610mm 滑り止めシート(蓄光)

仕様

152mm長さ610mm
厚み0.63mm粒度#46
材質基材:PVC
粘着剤:アクリル系
粘着力約27N/25mm
使用温度範囲-31~80℃
粘着式
蓄光
屋内用
非常口ルート、通路等に
約6時間光ります。最初の60分間が最も強く光ります。
販売価格

2,260(税抜)/ 2,486円(税込)

カタログ価格

2,260円(税抜)/2,486円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2025/11/11 14:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2360ページ2364ページ

代替品

EA983G-81
  • 品番

    EA983G-81

  • コメント

    違い:テープ・幅・厚み・長さ等

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2360ページ
  • エスコ便利カタログ2361ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top