すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983GA-44

品名 : 25mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)黄/黒

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐久性に優れ屋外での使用に最適です

仕様

25mm長さ9.1m
厚さ約0.11~0.14mm
反射タイプ
約45mm間隔のシマになっています。
黄/黒材質基材:高光沢ガラスビーズ含浸フィルム
粘着剤:永久感圧接着剤
販売価格

3,190(税抜)/ 3,509円(税込)

カタログ価格

3,190円(税抜)/3,509円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 23:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2362ページ

代替品

EA983GA-44A
  • 品番

    EA983GA-44A

  • コメント

    変更点:表面マイクロプリズム型に変更

バリエーション一覧
EA983GA-44 25mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)黄/黒
EA983G-14 50mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)黄/黒
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2362ページ
  • エスコ便利カタログ2363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top