すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983GA-47

品名 : 25mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)(橙)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐久性に優れ屋外での使用に最適です

仕様

25mm長さ9.1m
厚さ約0.11~0.14mm
反射タイプ
材質基材:高光沢ガラスビーズ含浸フィルム
粘着剤:永久感圧接着剤
販売価格

2,450(税抜)/ 2,695円(税込)

カタログ価格

2,450円(税抜)/2,695円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 18:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2362ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA983GA-47A
    • 品番

      EA983GA-47A

    • コメント

      変更点:表面マイクロプリズム型に変更

    バリエーション一覧
    EA983GA-42 25mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)(赤)
    EA983GA-43 25mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)(黄)
    EA983GA-46 25mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)(白)
    EA983GA-47 25mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)(橙)
    EA983G-11 50mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)緑
    EA983G-12 50mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)赤
    EA983G-13 50mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)黄
    EA983G-16 50mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)白
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2362ページ
    • エスコ便利カタログ2363ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top