すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983GB-76

品名 : 20x 35mm 反射シート(16ピース/赤)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質基材:軟質塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着剤カラーレッド
反射タイプ、粘着式、剥離紙付
20mm長さ35mm
厚み約1mm総重量16g(パッケージ込)
夜間での視認性に優れた高輝度反射材を使用しています。
カバン・靴・ヘルメットなどに貼り、夜間の目印に
柔軟性があり、自由に曲げることができます。
切れ目に沿って手で切り離してください。ハサミは絶対使わないでください。
貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。
入数4枚(1枚4分割されています)
販売価格

500(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/23 17:38現在)

更新
商品入数16販売単位

代替品

EA983GR-53
  • 品番

    EA983GR-53

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top