すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983GB-96A

品名 : 20mmx1m 蛍光反射テープ(赤)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

粘着式、剥離紙付
材質基材:ポリエステル、ガラス球
粘着材:アクリル系
20mm長さ1m
厚み0.14mm入数1巻
用途安全目印、危険標示
日中は蛍光色。夜間は反射し、視認性を高めます。
屋外対応
販売価格

550(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/22 15:36現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA983GJ-1
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top