すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762GE-14

品名 : 240x332mm/角2 クラフト封筒(郵便枠なし)

仕様

サイズ巾240×高332mm(定形外・角2)厚み85g/㎡
材質半晒入数100枚
定形外サイズの事務用封筒です。
A4判用
郵便番号枠なし
販売価格

1,750(税抜)/ 1,925円(税込)

カタログ価格

1,750円(税抜)/1,925円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/03/29 03:06現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1789ページ
バリエーション一覧
EA762GE-11 216x277mm/角3 クラフト封筒(郵便枠なし)
EA762GE-14 240x332mm/角2 クラフト封筒(郵便枠なし)
ウェブカタログ画像
入数:100枚
  • 入数:100枚
  • エスコ便利カタログ1788ページ
  • エスコ便利カタログ1789ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top