すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983GG-21

品名 : 297x210mm 蓄光粘着シート

仕様

発光時間(目安)約15分材質テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材
サイズA4サイズ(297×210mm)厚み0.2mm
重量23g入数1枚
蓄光・光沢タイプ
粘着式(剥離紙付)
非常口・非難器具・消火器・消火栓・救命具・避難誘導表示・危険箇所・非常経路・安全地帯・スイッチ・手摺など等の安全・防災標示にご使用ください。
停電になった際、しばらく発光しますので停電時の安全・防災に備えることができます。
昼光・蛍光灯・ブラックライト等のエネルギーを吸収し、蓄えたエネルギーを放出して発光します。
使いやすいA4サイズで、はさみで簡単に切り抜いて加工できます。繰り返し使用も可能です。
屋内外で使用可能です。
※日没の様にゆっくり暗くなる環境では、発光効果は得れません。
(明るい時に光(エネルギー)を蓄え、消灯等の急な暗転時にそれを少しづつ放出し暫くの時間発光します。急な暗転で貼付部が暫くの時間、暗闇の中で光る商品です)
販売価格

990(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/17 06:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2360ページ
バリエーション一覧
EA983GG-21 297x210mm 蓄光粘着シート
EA983GG-22 297x210mm 蓄光粘着シート(高輝度・長残光タイプ)
その他関連
本体EA983GG-22 : 297x210mm 蓄光粘着シート(高輝度・長残光タイプ)
ウェブカタログ画像
  • 消灯時のイメージ

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2360ページ
  • エスコ便利カタログ2361ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top