すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983GH-21

品名 : 25mmx16.5m 配管方向指示テープ(赤/白)

ラミネート加工で印刷面を保護し、高い耐久性があります

仕様

幅(mm)25長さ(m)16.5
厚み(mm)0.1赤/白
材質ビニールにラミネート加工重量90g
入数1巻仕様粘着
ラミネート加工で印刷面を保護し、高い耐久性があります。
一目で配管の流れを判別できます。
剥離紙付
1巻で矢印1458枚
アイコン
販売価格

1,140(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/06/08 01:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2338ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA944SG-31
    • 品番

      EA944SG-31

    • コメント

      違い:サイズ・矢印枚数 等

    バリエーション一覧
    EA983GH-11 25mmx16.5m 配管方向指示テープ(青/白)
    EA983GH-12 50mmx16.5m 配管方向指示テープ(青/白)
    EA983GH-21 25mmx16.5m 配管方向指示テープ(赤/白)
    EA983GH-22 50mmx16.5m 配管方向指示テープ(赤/白)
    EA983GH-31 25mmx16.5m 配管方向指示テープ(黄/黒)
    EA983GH-32 50mmx16.5m 配管方向指示テープ(黄/黒)
    ウェブカタログ画像
    ※25mm×16.5m(1巻入)
    • ※25mm×16.5m(1巻入)

    商品動画

    • エスコ便利カタログ2338ページ
    • エスコ便利カタログ2339ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top