すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983HC-2

品名 : 130x60mm [スライド式]バルブ開閉札

仕様

サイズ(mm)130×60×3取付穴7mm×2
材質硬質塩化ビニール重量47g
入数1枚
両面印刷
スライダータイプ
札を上下にひっくり返すと、カーソルが移動して表示が替わります。
取付穴にSカンや釘を差し、 引っ掛けて使用できます。
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。
冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
※標示板の色・サイズは定められていません。
販売価格

1,160(税抜)/ 1,276円(税込)

カタログ価格

1,160円(税抜)/1,276円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2025/12/16 20:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2349ページ
バリエーション一覧
EA983HC-0 50x35mm [スライド式]バルブ開閉札
EA983HC-1 90x35mm [スライド式]バルブ開閉札
EA983HC-2 130x60mm [スライド式]バルブ開閉札
ウェブカタログ画像
※1個入
  • ※1個入
  • エスコ便利カタログ2348ページ
  • エスコ便利カタログ2349ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top