アメリカ特許を取得したT型コネクターで簡単に連結できます
仕様
サイズ(mm) | 全長:596 幅:476 高さ:73 | 重量 | 8.5kg |
---|
材質 | ポリウレタン | | |
---|
45°右曲りアダプター |
EA983PA-105用45°右曲りアダプター |
同種のアダプターを2個使えば90°曲げることができます。 |
チャンネル数 | 3 | 耐荷重 | 6.5t |
---|
適合ケーブル径 | φ54mm以下 | | |
---|
アメリカ特許を取得したT型コネクターで簡単に連結できます |
販売価格 | 48,000円(税抜)/
52,800円(税込)
| カタログ価格 | 48,000円(税抜)/52,800円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/06/01 16:46現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|