ケーブル保護×安全対策!
高耐荷重ケーブルプロテクター
仕様
| 全長 | 914mm | 幅 | 430mm |
|---|
| 高さ | 31.8mm | 適合ケーブル径 | φ19mm以下用 |
|---|
| チャンネル数 | 5 | チャンネルサイズ | 32.5(W)×19(H)mm |
|---|
| 耐荷重 | 約10.8t | 重量 | 6.69kg |
|---|
| 材質 | ポリウレタン | | |
|---|
| 開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます。 |
| 平型ケーブルに最適 |
| 車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ |
| 連結可能 |
| 表面はエンボス加工されています。 |
| 販売価格 | 59,400円(税抜)/
65,340円(税込)
| カタログ価格 | 59,400円(税抜)/65,340円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
15 (2025/12/16 10:58現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2322ページ |
|---|