すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983R-205

品名 : [L] 安全ベスト(蛍光オレンジ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

視認性の高い安全ベストです。
着丈60cm(Mサイズで)反射テープ幅50mm
材質ポリエステル
マジックテープ止
ANSI(アメリカ規格協会)クラス2対応のセーフティベストです。
メッシュ色蛍光オレンジ反射テープ色シルバー
サイズL
販売価格

3,750(税抜)/ 4,125円(税込)

カタログ価格

3,750円(税抜)/4,125円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 05:39現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 背面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top