すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983R-273

品名 : [L] 安全ベスト(蛍光ライム)

視認性の高い安全ベスト

仕様

サイズLメッシュ色蛍光ライム
反射テープ色シルバー着丈約61cm
胸囲約66cmウエスト約132cm
反射テープ幅50mm重量149g
材質ポリエステル
ANSI/ISEA 107-2015 クラス2規格適合
ポケット2箇所、前面ジッパー止め
視認性の高い安全ベスト
販売価格

1,620(税抜)/ 1,782円(税込)

カタログ価格

1,620円(税抜)/1,782円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2025/08/03 18:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2290ページ
ウェブカタログ画像
  • 背面

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2290ページ
  • エスコ便利カタログ2291ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top