すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983R-276

品名 : [S] 安全ベスト(蛍光オレンジ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
視認性の高い安全ベスト

仕様

サイズSメッシュ色蛍光オレンジ
反射テープ色シルバー着丈約53cm
胸囲約52cmウエスト約104cm
反射テープ幅50mm重量143g
材質ポリエステル
ANSI / ISEA 107-2015 クラス2規格適合
ポケット2箇所、前面ジッパー止め
視認性の高い安全ベスト
販売価格

1,340(税抜)/ 1,474円(税込)

カタログ価格

1,340円(税抜)/1,474円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/12 22:36現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 背面※画像は色違いです。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top