タブレット、スマートフォンなどのモバイル機器を最大6台まとめて充電できる6ポートUSB充電器。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ACA-IP67BK |
|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 106×32×78 | 重量 | 240g(AC電源コード含まず) |
|---|
| カラー | ブラック | 付属品 | AC電源コード |
|---|
| 定格出力 | DC5V/12A(6ポート合計最大)DC5V/2A(1ポート最大) | 定格入力 | AC100V 50/60Hz |
|---|
| 電源コード長 | 約1m | プラグ形状 | 2P |
|---|
| ポート数 | USB Aポート×6ポート | 対応機種 | iPhone、iPadなどのiOS端末機器 |
|---|
| タブレット、スマートフォンなどのモバイル機器を最大6台まとめて充電できる6ポートUSB充電器。 |
| USB出力は1ポートあたり最大2Aまで対応しており、最大6台のUSB充電対応機器を同時に充電することができます。※本製品にはUSB充電用ケーブルは付属していません。ご使用になる機器に対応したUSB充電用ケーブルを別途ご用意ください。 |
| 日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。 |
| 横置き、縦置きどちらにも対応しています。 |
| 販売価格 | 9,660円(税抜)/
10,626円(税込)
| カタログ価格 | 9,660円(税抜)/10,626円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/03/26 13:26現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1875ページ |
|---|