使用電池 | 単4×1本(付属) | 光源 | 赤色・青色・緑色LED |
---|
照射パターン | 散光・点滅 | 明るさ | 連続点灯・点滅点灯 赤:0.7ルーメン、緑:3ルーメン、青:0.5ルーメン |
---|
連続点灯時間 | 連続点灯 赤:14時間、緑:17時間、青:17時間 点滅点灯 赤:32時間、緑:35時間、青:35時間、赤/青:48時間 | サイズ | φ19×77.4mm |
---|
重量 | 29g | 材質 | PE、アルミ |
---|
防水等級 | IPX8 | | |
---|
3色の光源で7種の照射パターン (赤点灯→赤点滅→緑点灯→緑点滅→青点灯→青点滅→赤と青交互に点滅→赤点灯に戻る) |
●注意…付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい |