すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983S-132

品名 : 37mm ダイヤル錠(アメリカ税関認定/赤)

仕様

ボディ幅37mmツル径2.5mm
ツル長30mmツル幅25mm
ケーブル長57mm材質本体:亜鉛合金
ツル:スチール
番号設定可能
TSAロック(アメリカ税関認定品)
鍵が不要なため、鍵をなくす心配がありません。
ボタンを押すだけでスチールケーブルが解除され、すぐに使用できます。
3桁のダイヤルで、1,000通りの異なる組み合わせを設定できます。
必要に応じていつでも簡単に組み合わせを変更できます。
アイコン
販売価格

2,480(税抜)/ 2,728円(税込)

カタログ価格

2,480円(税抜)/2,728円(税込)

在庫数

最新在庫: 121

(2026/05/04 12:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2323ページ
バリエーション一覧
EA983S-131 37mm ダイヤル錠(アメリカ税関認定/黒)
EA983S-132 37mm ダイヤル錠(アメリカ税関認定/赤)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2322ページ
  • エスコ便利カタログ2323ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top